GT LINE
Line ツールケース FLASH
本体(ABS樹脂)にアルミ補強を施しており非常に軽量です。
ソフトグリップのエルゴハンドルを採用しています。
底部の仕切り板は取り外し可能です。
付属品
鍵2本
材質
本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
高さ外寸(mm)
167
最大荷重(kg)
15
外寸法・奥行(mm)
360
外寸法・間口(mm)
470
有効内寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・高さ(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25018247
FLASH1PEL
359-0428
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018256
FLASH2PEL
359-0430
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください