システムボックス”systainer[[R上]]” ボックスのみ

システムボックス”systainer[[R上]]” ボックスのみ - TANOSシステムボックス”systainer[[R上]]” ボックスのみ - TANOSシステムボックス”systainer[[R上]]” ボックスのみ - TANOSシステムボックス”systainer[[R上]]” ボックスのみ - TANOSシステムボックス”systainer[[R上]]” ボックスのみ - TANOS

専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。
耐水性を備え、-40~70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。
様々な道具を収納でき整理整頓できます。
全てのサイズのボックス、パーツケース、バスケットともワンタッチで連結可能です。
T-Locシステムなので、ワンタッチで連結でき煩わしくありません。

用途工具の整理整頓に。工具の持ち運びに。トラスコ品番384-2903材質ABS樹脂ライトグレーサイズM容量(L)32.4耐荷重(kg)20高さ外寸(mm)330外寸法・奥行(mm)296外寸法・間口(mm)396有効内寸法・間口(mm)389.7有効内寸法・奥行(mm)275.2有効内寸法・高さ(mm)296内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502345483000005
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする