セミリジッドケーブル

セミリジッドケーブル - 日本エレパーツセミリジッドケーブル - 日本エレパーツ

遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。

用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本(1m)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
メッキ
インピーダンス(Ω)
周波数帯域(GHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053098SR-UT034-50(OHM)0.86なし50DC~18以上
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
25053107SR-UT047-50(OHM)1.19なし50DC~18以上
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25053116SR-UT063-50(OHM)1.6なし50DC~18以上
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
25053125SR-UT085-50(OHM)2.19なし50DC~18以上
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25053134SR-UT141-50(OHM)3.58なし50DC~18以上
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25053159SR-UT034-50(OHM)-T0.86スズメッキ50DC~18以上
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
25053168SR-UT047-50(OHM)-T1.19スズメッキ50DC~18以上
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
25053177SR-UT063-50(OHM)-T1.6スズメッキ50DC~18以上
3,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
25053186SR-UT085-50(OHM)-T2.19スズメッキ50DC~18以上
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053195SR-UT141-50(OHM)-T3.58スズメッキ50DC~18以上
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
25053220SR-UT085-75(OHM)2.19なし75DC~15以上
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
25053229SR-UT141-75(OHM)3.58なし75DC~15以上
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
25053247SR-UT141-25(OHM)3.58なし25DC~15以上
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
25053256SR-UT085-25(OHM)2.19なし25DC~15以上
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
25053150SR-UT250-50(OHM)6.35なし50DC~18以上
8,250
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
25053204SR-UT250-50(OHM)-T6.35スズメッキ50DC~18以上
8,250
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
返品不可
25053238SR-UT250-75(OHM)6.35なし75DC~15以上
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする