アソー
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)
Tポートの三方弁となります。
T字方向の流量の切替が可能です。
分水・混水にも対応可能です。
材質
本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全30種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
270-8200
270-8201
270-8217
270-8257
270-8269
270-9742
270-9749
270-9759
270-9770
270-9801
270-9819
270-9822
270-9825
270-9837
270-9842
270-9847
270-9848
271-1327
271-1340
271-1342
271-1354
271-1358
271-1416
271-1421
271-2906
271-2911
271-2929
271-2938
271-2947
271-2963
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
接続口径D1
接続口径D2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25597567
BX-3111R-O1
271-2929
42
PT1/8
PT1/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597576
BX-3111R-O2
270-8269
42
PT1/8
PT1/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597585
BX-3111R-S1
271-1358
42
PT1/8
PT1/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597594
BX-3111R-S2
270-9822
42
PT1/8
PT1/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597610
BX-3111R-WO
271-2938
42
PT1/8
PT1/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597619
BX-3111R-WS
270-9848
42
PT1/8
PT1/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597628
BX-3222R-O1
270-9819
42
PT1/4
PT1/4
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597637
BX-3222R-O2
270-9749
42
PT1/4
PT1/4
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597646
BX-3222R-S1
271-2947
42
PT1/4
PT1/4
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597655
BX-3222R-S2
270-8200
42
PT1/4
PT1/4
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597664
BX-3222R-WO
270-9847
42
PT1/4
PT1/4
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597680
BX-3222R-WS
270-9770
42
PT1/4
PT1/4
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597689
BX-3333R-O1
271-1340
42
PT3/8
PT3/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597698
BX-3333R-O2
271-2911
42
PT3/8
PT3/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597707
BX-3333R-S1
271-1354
42
PT3/8
PT3/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597716
BX-3333R-S2
270-8257
42
PT3/8
PT3/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597725
BX-3333R-WO
270-9801
42
PT3/8
PT3/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25597734
BX-3333R-WS
271-1342
42
PT3/8
PT3/8
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597750
BX-4333R-O1
271-2963
47
PT3/8
PT3/8
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597759
BX-4333R-O2
271-2906
47
PT3/8
PT3/8
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25597768
BX-4333R-S1
270-9759
47
PT3/8
PT3/8
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25597777
BX-4333R-S2
271-1327
47
PT3/8
PT3/8
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25597786
BX-4333R-WO
270-8201
47
PT3/8
PT3/8
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25597795
BX-4333R-WS
270-9825
47
PT3/8
PT3/8
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25597804
BX-4444R-O1
270-8217
47
PT1/2
PT1/2
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25597820
BX-4444R-O2
271-1421
47
PT1/2
PT1/2
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25597829
BX-4444R-S1
271-1416
47
PT1/2
PT1/2
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25597838
BX-4444R-S2
270-9742
47
PT1/2
PT1/2
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25597847
BX-4444R-WO
270-9842
47
PT1/2
PT1/2
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
25597856
BX-4444R-WS
270-9837
47
PT1/2
PT1/2
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材