BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル

BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)
種類ケーブルコネクタタイプBNC75Ω形状ストレートプラグ結線方式中心:圧着/外部:圧着仕様(両端)BNC75-BNC75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25196589BP0.5W3C23C-2V0.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25196598BP1W3C23C-2V1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25196607BP5W3C23C-2V5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25196616BP0.5W5FCS-5C-FB0.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25196625BP1.5W5FCS-5C-FB1.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25196634BP5W5FCS-5C-FB5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする