曜日別特売

N型コネクタ付き 同軸ケーブル

N型コネクタ付き 同軸ケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型コネクタ付き 同軸ケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型コネクタ付き 同軸ケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)N型コネクタ付き 同軸ケーブル - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(1件のレビュー)
形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ内容量1本
全15種類を絞り込む
長さ(m)
結線方式
15種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25196720NP0.5W5DW0.55D-2W中心:半田/外部:圧着
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
25196729NP1.5W5DW1.55D-2W中心:半田/外部:圧着
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
25196738NP5W5DW55D-2W中心:半田/外部:圧着
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
25196747NP1W5DV15D-2V中心:半田/外部:圧着
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
25196756NP2W5DV25D-2V中心:半田/外部:圧着
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
25196765NP3W5DV35D-2V中心:半田/外部:圧着
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
25196774NP5W5DV55D-2V中心:半田/外部:圧着
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25196790NP1W5DFB15D-FB-LITE中心:半田・圧着/外部:圧着
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
25196799NP2W5DFB25D-FB-LITE中心:半田・圧着/外部:圧着
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
25196808NP3W5DFB35D-FB-LITE中心:半田・圧着/外部:圧着
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25196817NP5W5DFB55D-FB-LITE中心:半田・圧着/外部:圧着
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
25196826NP1W5DSF15D-SFA-LITE中心:半田・圧着/外部:圧着
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25196835NP2W5DSF25D-SFA-LITE中心:半田・圧着/外部:圧着
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
25196844NP3W5DSF35D-SFA-LITE中心:半田・圧着/外部:圧着
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
25196860NP5W5DSF55D-SFA-LITE中心:半田・圧着/外部:圧着
オープン
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25196729
2023-11-14
用途: 電波測定用
安川電設株式会社建設業・工事業

1,5mより 2mの定尺物があったら良かったのですが 無かったのが残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする