曜日別特売

同軸コネクタ BNC型 終端器

同軸コネクタ BNC型 終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(1件のレビュー)
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧定在波比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25197569BNC50-21.2以下(DC~2GHz)
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197578BNCP50TD3G-1W1.2以下(DC~3GHz)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 高周波測定
その他業種

ネットワークアナライザ(格安の物ですが)で測定すると3GHz迄の範囲で充分な特性が確認され、1Wの耐電力も含め、この価格でこの性能ならお買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする