曜日別特売

同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ

同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
形状L曲がりプラグ種類コネクタ結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN内容量1パック(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
圧着工具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25197867N-LP-142ARG-142B/UTA-34・TA-35
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
25197876N-LP-3WA3D-2WTA-34
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
25197885N-LP-5WA5D-2WTC-3151D
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする