トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
N
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル
結線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198016
NP-141
1個
0.141Semi-Rigid,RG-402/U,0.141Semi-Flex
中心:半田/外部:半田
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25198025
NP-5WZ
1個
5D-2W
中心:圧着/外部:締付
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25198034
NP-5DFW
1個
5D-FB,5D-FB-LITE
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25198050
NPT-5DFX
1個
5D-WFLEX
外部:締付
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
25198059
NPT-8DFX
1個
8D-WFLEX
外部:締付
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198068
NPT-10DFX
1個
10D-WFLEX
外部:締付
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198077
NPT-LC8
1個
WF-H50-3S
外部:締付
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198086
NPT-LC10
1個
WF-H50-4S
外部:締付
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198095
NP-1.5WA
1パック(10個)
1.5D-QEW
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25198104
NP-55A
1パック(10個)
RG-55/U,RG-55A/U
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
25198120
NP-142A
1パック(10個)
RG-142B/U
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25198129
NP-3WA
1パック(10個)
3D-2W
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
25198138
NP-5WA
1パック(10個)
5D-2W
中心:半田or圧着/外部:圧着
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください