トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ SMA型 バルクヘッドジャック
形状
バルクヘッドジャック
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル
圧着工具
結線方式
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198716
SMA-BJ-1.37AS(Au)
1個
1×30AWG(7/0.102)D=1.37
TA-16・TA-17
中心:半田/外部:半田+圧着
1.2以下(DC~6GHz)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25198725
SMA-BJ-3WA
1パック(10個)
3D-2W
TA-34
中心:半田/外部:圧着
1.2以下(0.05~4GHz)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください