トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ SMA型 リバースジャック
形状
リバースジャック
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル
圧着工具
結線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198750
RP-SMAJ-3A
1個
3D-2V,EM-3D-2E
TA-34・TA-35
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198759
RP-SMAJ-3WA
1個
3D-2W
TA-34
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198768
RPSMAJ-5A
1個
5D-2V
TA-35
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198777
RPSMAJ-5WA
1個
5D-2W
TC-3151D
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198786
RPSMA-BJ-1.37AS(Au)
1個
1×30AWG(7/0.102)D=1.37
TA-16・TA-17
中心:半田/外部:半田+圧着
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25198795
RPSMA-LR-0.66AS(Au)
1個
1×32AWG(7/0.08)D=1.32
TA-16・TA-17
中心:半田/外部:半田+圧着
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198804
RP-SMA-BJ-3WA
1パック(10個)
3D-2W
TA-34
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください