トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
1.5D-2W,1.5D-QEW
圧着工具
TA-17
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.1以下(DC~500MHz)
コネクタタイプ
SMB
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198865
SMBP-1.5WA
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください