トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ S型 ストレートジャック
種類
コネクタ
コネクタタイプ
S
形状
ストレートジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
結線方式
電圧定在波比
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198890
SJ-5A
中心:半田or圧着/外部:圧着
1.2以下(DC~3.2GHz)
5D-2V
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198899
SJT-5DFX
外部:締付
1.25以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz)
5D-WFLEX
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198908
SJT-8DFX
外部:締付
1.3以下(DC~4.5GHz)
8D-WFLEX
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198917
SJT-10DFX
外部:締付
1.25以下(DC~5GHz)、1.3以下(5GHz~6GHz)
10D-WFLEX
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198926
SJT-LC10
外部:締付
1.3以下(DC~4.5GHz)、1.4以下(4.5GHz~6GHz)
WF-H50-4S
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください