曜日別特売

同軸コネクタ S型 ストレートプラグ

同軸コネクタ S型 ストレートプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
結線方式
電圧定在波比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25198935SP-5A5D-2V中心:半田or圧着/外部:圧着1.2以下(DC~3.2GHz)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198944SP-5FBA5D-FB,5D-FB-LITE中心:半田/外部:圧着1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4GHz~6GHz)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
25198960SPT-5DFX5D-WFLEX外部:締付1.2以下(DC~5GHz)
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198969SPT-8DFX8D-WFLEX外部:締付1.2以下(DC~5GHz)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198978SPT-10DFX10D-WFLEX外部:締付1.2以下(DC~5GHz)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198987SPT-LC8WF-H50-3S外部:締付1.2以下(DC~5GHz)
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198996SPT-LC10WF-H50-4S外部:締付1.2以下(DC~6GHz)
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする