トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ S型 固定減衰器
形状
固定減衰器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
コネクタタイプ
S
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25199005
SPJ50AT6G10W-3dB
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199014
SPJ50AT6G10W-6dB
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199030
SPJ50AT6G10W-10dB
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199039
SPJ50AT6G10W-20dB
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199048
SPJ50AT6G10W-30dB
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199057
SPJ50AT6G20W-3dB
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199066
SPJ50AT6G20W-6dB
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199075
SPJ50AT6G20W-10dB
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199084
SPJ50AT6G20W-20dB
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199100
SPJ50AT6G20W-30dB
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199109
SPJ50AT6G30W-3dB
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199118
SPJ50AT6G30W-6dB
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199127
SPJ50AT6G30W-10dB
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199136
SPJ50AT6G30W-20dB
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199145
SPJ50AT6G30W-30dB
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199154
SPJ50AT6G40W-3dB
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199170
SPJ50AT6G40W-6dB
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199179
SPJ50AT6G40W-10dB
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199188
SPJ50AT6G40W-20dB
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199197
SPJ50AT6G40W-30dB
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199206
SPJ50AT6G50W-3dB
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199215
SPJ50AT6G50W-6dB
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199224
SPJ50AT6G50W-10dB
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199240
SPJ50AT6G50W-20dB
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199249
SPJ50AT6G50W-30dB
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください