同軸コネクタ TNC型 パネルジャック

同軸コネクタ TNC型 パネルジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)
形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25199565TNC-PJ-1.5WA
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする