トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ TNC型 終端器
形状
終端器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~2GHz)
コネクタタイプ
TNC
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25199599
TNC50-PTD
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください