エスビット
マジョリス バキュームフラスク シルバー ESVFシリーズ
材質
18-8ステンレス鋼/プラスチック(BPA及びフタル酸エステル含まず)
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26466188
ESVF500TLS
500
374
73×217
65-2324-07
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466197
ESVF750TLS
750
300
85×237
65-2324-08
¥
6,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26466206
ESVF1000TLS
1000
587
85×283
65-2324-09
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000