パナロケース
パナロケース
高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
積み重ね可能なスタッキング構造
用途
革新的な防水ケース
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ブラック
耐熱温度(℃)
-10~80
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28510800
M001V
0.15(ウレタン付)
175×115×47
157×82×41
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28510809
M002V
0.28(ウレタン付)
230×175×53
212×140×47
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません