エコケース

エコケース パナロケース エコケース パナロケース エコケース パナロケース エコケース パナロケース エコケース パナロケース エコケース パナロケース

100%再生樹脂を使用したSDGs対応防水ケース
従来型防水ケースと比べて軽く持ち運びに最適
雨天時の使用に耐えられる生活防水タイプ
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
ロックバネ付のダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造

用途革新的な防水ケース 材質ポリプロピレン樹脂 ブラック 防塵防水性能無し RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
E30S 28511107
E30S 28511107
28511107 E30S 1.43(ウレタン付) 335×295×122 290×220×105
11,000
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
E30L 28511116
E30L 28511116
28511116 E30L 1.63(ウレタン付) 335×295×177 290×220×160
12,300
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
E60S 28511125
E60S 28511125
28511125 E60S 2.47(ウレタン付) 465×355×145 415×280×125
15,300
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
E60L 28511134
E60L 28511134
28511134 E60L 2.96(ウレタン付) 465×355×210 415×280×190
18,400
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
E90S 28511150
E90S 28511150
28511150 E90S 2.6(ウレタン付) 572×425×144 520×350×125
20,100
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
E90L 28511159
E90L 28511159
28511159 E90L 3.34(ウレタン付) 572×425×239 520×350×220
26,000
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする