エバオン
”SPプーリー” SPZ 溝数5
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 2012
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
514-5309
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
5
適合ベルト
3V、M、SPZ
データム径(mm)
112
図面番号
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699949
SPZ112-5
¥
5,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください