DEWALT(デウォルト)
タフシステム2.0 トレー 大
TOUGHSYSTEM BOX内での効率収納に最適なトレーです。
他のTough SYSTEMシリーズと組合せ可能です。
用途
ボックス内の効率収納に最適です。
仕様
Tough SYSTEMシリーズ
トラスコ品番
417-4141
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.9
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
470×310×115
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28728150
DWST83408-1
470×310×115
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください