曜日別特売

ニューエース粘着ローラーSⅡ

ニューエース粘着ローラーSⅡ - CONDOR(山崎産業)ニューエース粘着ローラーSⅡ - CONDOR(山崎産業)ニューエース粘着ローラーSⅡ - CONDOR(山崎産業)ニューエース粘着ローラーSⅡ - CONDOR(山崎産業)ニューエース粘着ローラーSⅡ - CONDOR(山崎産業)

糸クズ・ペットの毛・髪の毛・ホコリを確実にキャッチ。軽く転がすだけで、ホコリを立てず静かにお掃除できます。
ケース付きなので、立てて収納することができます。
ハンディータイプの粘着クリーナーです。
カーペット・布製ソファなどにご使用ください。

材質グリップ・シャフト・ケース:PP、アーム:スチール、テープ:粘着加工紙全長(mm)285質量(g)350(テープ含む)テープ幅(mm)160巻数90使用可能回数90周商品タイプ本体適合用途多用途繰り返し・詰め替え対応内容量1本
関連資料:チラシ(1.46MB)
注意
※スペアはスパイラル粘着テープ(CL855-000X-SP)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28537944CL855-00SX-MB
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイラル粘着テープ コンドルニューエースローラーSⅡ(スパイラル粘着テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする