たこチン君

たこチン君 タイガークラウン たこチン君 タイガークラウン たこチン君 タイガークラウン たこチン君 タイガークラウン

冷凍たこ焼きをおいしく”チン”してそのままテーブルへ。
タコまでやわらか、ほっかほか!たこ焼きがミゾの上に乗るので、べとつかず表面もやわらか。
フード付なので、たこ焼きのタコまでふっくら、やわらかに仕上がります。
たこ焼きの他に冷凍シュウマイでもご使用いただけます。

用途冷凍たこ焼きをレンジで温める際に。 材質本体・フード/ポリプロピレン 寸法(mm)ソース入部:57×28(4ヶ所) 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×55 寸法(Φ×mm)41(16カ所) 耐久温度(℃)本体・フード/耐熱130/耐冷-20 内容量1個
注意
※最初にお使いになる前に、必ず食器用洗剤で洗ってください。
※電子レンジ専用ですので直火、オーブントースターには使用しないでください。
※オーブン、グリル、トースター付機能(複合型)の電子レンジでのご使用の場合、必ず「レンジ強」のキーでご使用ください。発火、火災の原因になります。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※ご使用後はよく洗い水分をよく拭き取り、乾かしてから収納してください。
※落としたり、急激な衝撃を与えないでください。割れたり、ひびの原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28852646 #2266
1,300
1,198
1,318 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする