7Leaders
Wチャンファーミル E110HX-30° レギュラーリーチ
30°表/裏面取りカッターのレギュラーリーチ仕様です。
段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。
用途
穴面取り加工
C面取り加工
裏面取り加工
材質
MG
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
15
内容量
1本
注意
※加工形状により切削速度、送り量を調整してください
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
38
50
60
72
75
寸法d(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29054404
E110HX-30°-3
38
3
7.5
0.03
1.6
¥
8,590
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
29054420
E110HX-30°-4
50
4
10
0.24
2.2
¥
8,940
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
29054429
E110HX-30°-5
50
5
12.5
0.32
2.6
¥
11,910
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
29054438
E110HX-30°-6
50
6
15
0.43
3.1
¥
12,630
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
29054447
E110HX-30°-8
60
8
20
0.46
4.6
¥
18,150
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
29054456
E110HX-30°-10
72
10
25
0.51
6.2
¥
24,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
29054465
E110HX-30°-12
75
12
30
0.59
7.6
¥
28,740
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください