”バイオレットラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。
ステンレスや合金鋼などの難削材加工でもチッピングが発生しにくく長寿命です。
- 用途
- 被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
- トラスコ品番
- 114-3824
- 材質
- 高級粉末ハイス(KHAS)
- 刃数
- 4
- 全長(mm)
- 140
- 刃長(mm)
- 40
- シャンク径(Φmm)
- 【DCON】16
- 表面処理
- バイオレットコーティング(V)
- コーティング
- バイオレットコーティング(V)
- シャンク径(mm)
- 16
- 刃径(mm)
- 18
- 切削径(Φmm)
- 【DC】18
- 機能長さ(mm)
- 【LF】140
- 内容量
- 1本
エンドミル の新着商品
カテゴリ
























