曜日別特売

ボールエンドミル(2枚刃)

ボールエンドミル(2枚刃) - OSG(オーエスジー)ボールエンドミル(2枚刃) - OSG(オーエスジー)ボールエンドミル(2枚刃) - OSG(オーエスジー)ボールエンドミル(2枚刃) - OSG(オーエスジー)

使い勝手の良いスタンダードタイプのボールエンドミルです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼(~40HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)銅合金、アルミ合金。
材質
コバルト高速度鋼(HSS CO)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843980EBD-R0.7201-8802503.5【DCON】60.7
¥9,710
¥6,598
¥7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05844540EBD-R0.75201-8811504【DCON】60.75
¥9,150
¥6,198
¥6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
05844908EBD-R0.9201-8837504.5【DCON】60.9
¥9,150
¥6,198
¥6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
05847112EBD-R1.75201-8870708【DCON】61.75
¥7,510
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
05847306EBD-R25.0201-916721075【DCON】4225
¥127,000
¥85,980
¥94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする