7Leaders
Wチャンファーミル E120HX-30° ロングリーチ
30°表/裏面取りカッターのロングリーチ仕様です。
段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。
用途
穴面取り加工
C面取り加工
裏面取り加工
材質
MG
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
15
内容量
1本
注意
※加工形状により切削速度、送り量を調整してください
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
50
60
70
80
寸法d(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29054824
E120HX-30°-3
50
3
12
0.03
1.6
¥
10,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
29054840
E120HX-30°-4
50
4
16
0.03
2.2
¥
10,670
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
29054849
E120HX-30°-5
50
5
20
0.05
2.6
¥
15,110
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
29054858
E120HX-30°-6
60
6
24
0.08
3.1
¥
16,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
29054867
E120HX-30°-8
70
8
32
0.15
4.6
¥
24,060
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
29054876
E120HX-30°-10
80
10
40
0.15
6.2
¥
32,720
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
29054885
E120HX-30°-12
80
12
48
0.15
7.6
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください