曜日別特売

Wチャンファーミル E120HX-60° ロングリーチ

Wチャンファーミル E120HX-60° ロングリーチ - 7Leaders

60°表/裏面取りカッターのロングリーチ仕様です。
段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。

用途
穴面取り加工
C面取り加工
裏面取り加工
材質
MG
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
15
内容量
1本
注意
※加工形状により切削速度、送り量を調整してください
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29054894E120HX-60°-3503120.081.6
¥10,290
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
29054910E120HX-60°-3.5503.5140.081.9
¥10,670
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
29054919E120HX-60°-4504160.12.2
¥10,670
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
29054928E120HX-60°-4.5504.5180.152.3
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29054937E120HX-60°-5505200.22.6
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29054946E120HX-60°-5.5605.5220.22.9
¥16,440
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29054955E120HX-60°-6606240.23.1
¥16,440
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29054964E120HX-60°-8708320.24.6
¥24,060
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29054980E120HX-60°-108010400.26.2
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29054989E120HX-60°-129012480.27.6
¥38,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする