曜日別特売

Wチャンファーミル E120HX-90° ロングリーチ

Wチャンファーミル E120HX-90° ロングリーチ - 7Leaders

90°表/裏面取りカッターのロングリーチ仕様です。
段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。
Φ3~Φ12の豊富なバリエーションを準備致しました。

用途
穴面取り加工
C面取り加工
裏面取り加工
材質
MG
寸法B(mm)
0.2
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
15
内容量
1本
注意
※加工形状により切削速度、送り量を調整してください
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29054998E120HX-90°-3503121.63
¥10,290
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
29055007E120HX-90°-3.5503.5141.93
¥10,670
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
29055016E120HX-90°-4504162.23
¥10,670
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
29055025E120HX-90°-4.5504.5182.33
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29055034E120HX-90°-5505202.63
¥15,110
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
29055050E120HX-90°-5.5605.5222.93
¥16,440
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29055059E120HX-90°-6606243.13
¥16,440
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
29055068E120HX-90°-8708324.64
¥24,060
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
29055077E120HX-90°-108010406.25
¥32,720
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
29055086E120HX-90°-129012487.66
¥38,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする