SANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌

SANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌 - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌 - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌 - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌 - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌 - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌 - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌 - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル 抗菌 - シービージャパン
材質本体/コポリエステル、リンクトップ/熱可塑性エラストマー、フタ/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーンゴム、飲み口/ポリプロピレン、飲み口パッキン/シリコーンゴム耐熱温度(℃)本体/60、フタユニット・飲み口ユニット/100耐冷温度(℃)本体/-10、フタユニット・飲み口ユニット/-10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
寸法縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31131277-ベージュ71024814578
1,300
909
1,000(税込)
5日以内出荷
31131286-カーキ71024814578
1,300
909
1,000(税込)
5日以内出荷
31131295-グレー71024814578
1,300
909
1,000(税込)
5日以内出荷
31131304-ベージュ94628617282
1,600
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
31131320-カーキ94628617282
1,600
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
31131329-グレー94628617282
1,600
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする