曜日別特売
モノタロウ

ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型

ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 - モノタロウ
(2件のレビュー)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア内容量1個
注意
※配管以外に使用しないでください。
※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。
※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35859874-151/2
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35859899-203/4
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35859917-251
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35859935-321-1/4
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35859960-401-1/2
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35859978-502
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 塗料タンクの排出口
製造業

本来の使用方法ではないかもしれませんが、コンタミを避けるために分解洗浄できるものを探していたのでこれが最適でした。
生産現場であればダイヤフラム式などを設置してCIP洗浄、もしくはヘルール接合品の仕様で分解がベターだと思いますが、使用頻度が少なく、都度全く異なる製品を流す試作機レベルの使用方法だと費用対効果としてこの選択になると思います。

2025-09-12
用途: 装置の組み立て時
製造業

きちんと水を封止できるので良い。フルボアにしてはコンパクトで安価なので、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする