曜日別特売

ヌードルコンテナー

ヌードルコンテナー - THERMOS(サーモス)ヌードルコンテナー - THERMOS(サーモス)

麺に対応した新しいお弁当箱!
スープジャーと汁漏れしにくい容器がセット
断熱構造の専用ポーチ付(手洗いOK)
樹脂部品は食洗機対応

材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / ベン:シリコーンゴム / 内容器:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン容量(mL)360エコマーク認定認定本体質量(g)500寸法(cm)18×11×15保冷効力(℃)(ポーチなし)10以下(6時間),(ポーチあり)10以下(6時間)口径(Φcm)4.9エコマーク認定番号10 146 010内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31195756JEC-1000 NVYネイビー(ポーチなし)64以上(6時間)/(ポーチあり)67以上(6時間)
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
31195765JEC-1000 BEベージュ(ポーチなし)64以上(6時間),(ポーチあり)67以上(6時間)
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする