がまかつ Gamakatsu
糸付 サーベルポイント フッキングマスター
通常材料に比べて、フトコロ強度を25%以上強化。
たわみの無いベンドカーブ、最適化したエントリーアングルで、フッキングパワーを余すこと無くフックポイントに伝えることができる鯛ラバ専用フックの完成です。
品番
F-130
対象
釣種:タイラバ
入数
2組
号数
シーハンター:8
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
フック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31279379
F-130 スーパーショート L
18
32
L
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31279388
F-130 スーパーショート M
17
30
M
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください