がまかつ Gamakatsu
糸付 サーベルポイント フッキングマスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
フック
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
フック
M
注文コード
31279388
品番
F-130 スーパーショート M
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
通常材料に比べて、フトコロ強度を25%以上強化。
たわみの無いベンドカーブ、最適化したエントリーアングルで、フッキングパワーを余すこと無くフックポイントに伝えることができる鯛ラバ専用フックの完成です。
品番
F-130
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
30
フック
M
対象
釣種:タイラバ
入数
2組
号数
シーハンター:8