さらっと乾く折りたたみハンガー
マスクやふきんをちょっとしたスペースで乾かせる
使うときだけサッと広げてパッと干せ、使わないときは折りたたんで省スペース収納
マスクは最大6枚掛けられる。ふきん類は3枚。
材質本体:18-0ステンレス、脚ゴム・脚キャップ:シリコーンゴム
取付方式スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約34×13×25.5、折りたたみ時:約34×27.2×1.6
耐荷重(g)1箇所あたり:200
掛数マスクは最大6枚、ふきん類は3枚
内容量1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワイン・酒・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ