TSTAKキャディボックス

TSTAKキャディボックス - DEWALT(デウォルト)
(1件のレビュー)

アクセサリーの整理整頓に。TSTAKに連結可能・タフケース収納可能。
タフケースを安全に収納するキャディボックス。TSTAKにもスタッキング可能。現場での持ち運びも楽。
電動工具ビットなど小物類の整理整頓や運搬に。
タフケース(小)5個とバルクケース4個の収納スロット搭載。タフケース(大)に連結可能(タフケースをキャディボックスの上に置く場合)。
ツールボックス「TSTAK2.0」シリーズに連結可能。(DWST83343-1、DWST83344-1は連結不可)。
片手で持ち運び易いキャリーハンドル。

質量(kg)1.33ブラック寸法L(mm)120寸法D(mm)310寸法W(mm)437内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33383186DT70716-QZ
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33383186
2024-09-14
用途: 住設リホーム
栄侍創建建設業・工事業

今まで キリとか 小箱に入れてたけど
収納できるようになって 出しやすく 使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする