曜日別特売

S式三方四面シート Tポート(SCS14)

S式三方四面シート Tポート(SCS14) - ONK(オーエヌ工業)

三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)

材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43085588N-730(T)151/2
46,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085597N-730(T)203/4
52,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085606N-730(T)251
68,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085615N-730(T)321・1/4
85,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085624N-730(T)401・1/2
105,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43085640N-730(T)502
140,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする