KANUCHI
アウトドアケース
軽量・防水素材(EVA)を使用した小物入れポーチ
ベルトフック付
カラビナ付
用途
屋外での小物の収納に
付属品
ショルダーベルト
材質
(本体)EVA、(その他)ショルダー紐・フロントテープ:ポリプロピレン、背面フック:スチール、ショルダー紐フック:POM樹脂、カラビナ:アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43333607
-
カーキ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
43333616
-
グレー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください