曜日別特売

ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品

ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ 10UT 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。

用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304クラス10K加工内容洗浄処理品ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1台
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
接続方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371490610A10管フランジ
オープン
25,179
27,697(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371491515A15管フランジ
オープン
26,178
28,796(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371492420A20管ネジ込み
オープン
30,514
33,565(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371494025A25管ネジ込み
オープン
37,838
41,622(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371494932A32管ネジ込み形
オープン
51,353
56,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371495840A40管ネジ込み形
オープン
62,914
69,205(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371496750A50管ネジ込み形
オープン
79,838
87,822(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371497665A65管ネジ込み形
オープン
136,290
149,919(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371498580A80管ネジ込み形
オープン
178,281
196,109(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする