曜日別特売

ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品

ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。

用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス800型加工内容洗浄処理品ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ内容量1台
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
材質(本体)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4371525610A10SCS13A
オープン
12,655
13,921(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371526515A15SCS13A
オープン
14,688
16,157(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371527420A20SCS13A
オープン
15,653
17,218(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371529025A25SCS13A
オープン
20,979
23,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
4371529932A32SCS13A
オープン
30,496
33,546(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371530840A40SCS13A
オープン
39,845
43,830(税込)
8日以内出荷
返品不可
4371531750A50SCS14A
オープン
52,454
57,699(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする