ベストコ
Boiteパーツ メッシュバスケット
マイバスケットとして日々の買い物で活躍するポリプロピレン製バスケット
おもちゃなどちょっとした小物類を収納するのに便利
家の中だけではなく屋外でも気兼ねなく使える
汚れたら簡単にふき取りできるので衛生的
材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
355×470×260
質量(g)
560
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44205326
MA-4115
355×470×260
カーキ
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
44205335
MA-4116
355×470×260
ブラック
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
13日以内出荷
44205317
MA-4114
355×470×260
ブラウン
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください