トライメイト
粘着ハンディークリーナー用シート 3本セット
トライメイト粘着ハンディークリーナー専用のクリーナーシート3本セットです。
寸法(mm)
45×45×100
質量(g)
45
テープ幅(mm)
100
適合品番
TR-NHC001-WH/TR-NHC001-BL
セット数
3本
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアシート
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44717245
TR-NHC002-3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください