曜日別特売

1人用こたつ

1人用こたつ - YAMAZEN(山善)

こたつ・椅子・こたつ布団の 3点セット。暖気が外に出るのを防ぐ取付幕仕様。冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使えるのがこたつテーブルの魅力。
天板は高級感のある木目調。椅子はボリューム感のあるハイバック仕様。肘付きで立ち座りしやすい。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFはコードの入切スイッチで行います。
こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。こたつ椅子は座面の高さを3段階調節可能。天板ラウンド加工。天板固定ネジ付き。

用途
こたつ、ひとり用こたつ、パーソナルこたつ、テーブル、書斎机として。冬の寒さ対策に。コタツ/炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/冬物家電/長方形/一人暮らし/一人用こたつ/ハイタイプこたつ/こたつ布団/コタツ/テーブル/おしゃれ/組み立て簡単
材質
(こたつ)天板:合成樹脂化粧繊維版・脚部:天然木、(椅子)背部/座部:金属(スチール)、脚部:天然木、張り材:ポリエステル100%
消費電力(W)
510
電源
AC100V(50/60Hz)
型番
(ヒーター)MSU-501H
電源コード(m)
3
保証期間
1年
電源コード
中間入切スイッチ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(こたつ本体)80×60×65、(椅子)58×64-105×96-102、(こたつ布団)220×200
内容量
1セット
注意
※こたつ布団洗濯の際は洗濯ネットをご使用ください。
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44757845SPK-F8060HB(BR)-FSET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする