1人用こたつ
組み立て不要。届いてすぐに使えるこたつ・椅子・布団の 3点セット。暖気が外に出るのを防ぐ取付幕仕様。冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして。コンパクトなので一人暮らしやワンルームでの作業場に最適。
温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。
テーブル5段階・椅子3段階の高さ調節可能。天板ラウンド加工。コード収納ボックス、コードフック、天板固定ネジ付き。
- 用途
- こたつ、ひとり用こたつ、パーソナルこたつ、テーブル、書斎机として。冬の寒さ対策に。/家具/インテリア/テーブル/デスク/椅子/組立不要/完成品/おしゃれ/布団セット/テレワーク/在宅勤務/コンパクト/シンプル/高さ調節/新生活
- 質量(kg)
- (こたつ)11.4、(椅子)6
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 型番
- (ヒーター)MS-303H
- 保証期間
- 1年
- 電源コード
- 中間入切スイッチ
- 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
- (こたつ)70×50×51-67、(椅子)52×44-48×54-62、(こたつ布団)200×180
- 内容量
- 1セット
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。暖房用品 の新着商品
カテゴリ


























