曜日別特売

PACKOUT コンテナ

PACKOUT コンテナ - ミルウォーキーツールPACKOUT コンテナ - ミルウォーキーツールPACKOUT コンテナ - ミルウォーキーツールPACKOUT コンテナ - ミルウォーキーツールPACKOUT コンテナ - ミルウォーキーツールPACKOUT コンテナ - ミルウォーキーツール

積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用
耐衝撃性ポリマー製
すべてのPACKOUT<sum>TM</sum> 収納ボックスと連結可能
専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能
上部に他のPACKOUT<sum>TM</sum>製品を積み重ね可能
雨水などを逃がすドレンホール付
運びやすいサイドハンドル付
収納容量0.03m3

耐荷重(kg)22.7タイプ中皿なし質量(kg)2.3材質(本体)耐衝撃性ポリマー外寸法・幅(mm)389外寸法・高さ(mm)251外寸法・奥行(mm)475内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×335×234内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4479673848-22-844022.7389475251
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする