曜日別特売

プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 英語版校正証明書付

プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 英語版校正証明書付 - testo(テストー)プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 英語版校正証明書付 - testo(テストー)

同時に3本(熱電対×2本・Pt100×1本)の温度センサを接続することが可能です。
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。
温度差・最大値・最小値・平均値を表示。
音響アラーム。
卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
保護等級:IP65。
本体メモリ容量:約10,000データ分。
付属の専用ソフトで、約10,000分のデータをの管理・解析できます。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。
ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に

仕様分解能●▼Pt100センサ:0.05℃●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80~+199.999℃>●▼K/T/J熱電対センサ:0.1℃●▼S熱電対センサ:1℃●精度●▼Pt100センサ:±0.2℃<-100~+199.9℃>●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01~+100℃>●▼K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60~+60℃>●▼S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%)●本体メモリ容量:約10,000データ分。●バッテリの種類:単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター●ハウジング●▼Pt100センサ:ABS樹脂●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE●▼K/T熱電対センサ:金属●バッテリ寿命●▼Pt100センサ:約250時間●▼Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間●▼K/T熱電対センサ:約300時間●外形寸法:220×74×46mm●重量:428g●計測頻度:2回/秒●保護等級:IP65●仕様:本体●※本体にはセンサーは付属していません。●校正ポイントは、本体、K熱電対センサー(-200~+1370℃)の最低、最高温度の2ポイントです。(Ptセンサー、T熱、J熱、S熱センサーの本体校正はございません。)測定温度範囲(℃)本体:-200~1760/Pt100センサ:-200~800/Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80~300/K熱電対センサ:-200~1370/T熱電対センサ:-200~400/J熱電対センサ:-200~1000/S熱電対センサ:0~1760アズワン品番61-0104-17-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にはセンサーは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450259270563 7352(一般校正(英語))
124,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする