曜日別特売

非接触温度計 中国語版校正証明書付

非接触温度計 中国語版校正証明書付 - アズワン非接触温度計 中国語版校正証明書付 - アズワン

直接触れずに約1秒で測定します。

仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下測定範囲(℃)-60~500放射率0.95アズワン品番2-1961-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45030888MT-7(一般校正(中国語))
33,800
33,700
37,070(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする