曜日別特売

バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ

バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ - 佐藤計量器製作所

外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)
バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。
ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)

測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。被測温物が高圧(5kg/cm以上)、または腐食性のある場合(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45103618BM-T-90S(一般校正(英語翻訳セット))ネジ下サイズ:Φ8×50mm2-1340-01-56
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45103645BM-T-90S(一般校正(英語翻訳セット))ネジ下サイズ:Φ8×100mm2-1340-02-56
30,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45103679BM-T-90S(一般校正(英語翻訳セット))ネジ下サイズ:Φ8×150mm2-1340-03-56
31,300
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45103706BM-T-90S(一般校正(英語翻訳セット))ネジ下サイズ:Φ8×200mm2-1340-04-56
31,300
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする