曜日別特売

芯温計 クイックチェック 中国語版校正証明書付

芯温計 クイックチェック 中国語版校正証明書付 - 熱研芯温計 クイックチェック 中国語版校正証明書付 - 熱研

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
落下防止のため背面に磁石が付いています。

仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~350アズワン品番1-5005-01-57校正証明書一般校正(中国語)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124758SN-820(一般校正(中国語))
21,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする